Motion
48154 HVY DTY SKE 8/20 NEGRO PARA DIÁMETROS DE CABLE DE 0.31-0.43"

3M
48154 HVY DTY END CAP SKE 8/20 BLACK FOR CABLE DIAMETERS 0.31-0.43"

3M™ Tapa de extremo termorretráctil de alta resistencia SKE 8/20, negra, para diámetros de cable de 0.31-0.43 pulg., 50/caja
Artículo MI #03173733
No. Fabricante 48154 HVY DTY END CAP SKE 8/20 BLACK FOR CABLE DIAMETERS 0.31-0.43"
Precio12.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48154 HVY DTY END CAP SKE 8/20 BLACK FOR CABLE DIAMETERS 0.31-0.43"

3M™ Tapa de extremo termorretráctil de alta resistencia SKE 8/20, negra, para diámetros de cable de 0.31-0.43 pulg., 50/caja
Artículo MI #03173733
No. Fabricante 48154 HVY DTY END CAP SKE 8/20 BLACK FOR CABLE DIAMETERS 0.31-0.43"
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
Precio12.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    0.79 pulg.
  • Dimensiones
    0.79 x 2.18 pulg.
  • Longitud
    2.18 pulg.
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra la humedad
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051138481544
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051138481544

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO 48154 HVY DTY SKE 8/20 NEGRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece protección mecánica y medioambiental a los extremos de los cables
  • El forro adhesivo ofrece una barrera flexible y resistente al agua
  • Adecuado para aplicaciones de servicio pesado
  • Viene en color negro
  • Hecho de poliolefina ignífuga, semirrígida y entrecruzada
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good