Motion
TAPA DE EXTREMO 48158 HVY DTY SKE SKE-45/100 NEGRA PARA DIÁMETROS DE CABLE DE 1.77-3.15"

3M
48158 HVY DTY SKE SKE-45/100 END CAP BLACK FOR CABLE DIAMETERS 1.77-3.15"

3M™ Tapa de extremo termorretráctil de alta resistencia SKE-45/100, negra, para diámetros de cable de 1.77-3.15 pulg., 10/caja
Artículo MI #03173737
No. Fabricante 48158 HVY DTY SKE SKE-45/100 END CAP BLACK FOR CABLE DIAMETERS 1.77-3.15"
Precio47.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48158 HVY DTY SKE SKE-45/100 END CAP BLACK FOR CABLE DIAMETERS 1.77-3.15"

3M™ Tapa de extremo termorretráctil de alta resistencia SKE-45/100, negra, para diámetros de cable de 1.77-3.15 pulg., 10/caja
Artículo MI #03173737
No. Fabricante 48158 HVY DTY SKE SKE-45/100 END CAP BLACK FOR CABLE DIAMETERS 1.77-3.15"
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
Precio47.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Después de la contracción del diámetro interior
    1.77 pulg.
  • Antes de la contracción del diámetro interior
    3.94 pulg.
  • Dimensiones
    3.94 x 6.4 pulg.
  • Longitud
    6.4 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra la humedad
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051138481582
  • Material
    Poliolefina
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00051138481582

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO SKE-45/100 HVY DTY SKE 48158
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece protección mecánica y medioambiental a los extremos de los cables
  • El forro adhesivo ofrece una barrera flexible y resistente al agua
  • Adecuado para aplicaciones de servicio pesado
  • Viene en color negro
  • Hecho de poliolefina ignífuga, semirrígida y entrecruzada
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno