Motion
04516 CORREA DE TELA 211K 1"X65"320 PESO J

3M
04516 CLOTH BELT 211K 1"X65"320 J-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 211K, 320 de peso J, 1 pulg. x 65 pulg., Film-lok, L-flex, 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #03175142
No. Fabricante 04516 CLOTH BELT 211K 1"X65"320 J-WEIGHT
Precio12.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04516 CLOTH BELT 211K 1"X65"320 J-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 211K, 320 de peso J, 1 pulg. x 65 pulg., Film-lok, L-flex, 25 por interior, 100 por caja
Artículo MI #03175142
No. Fabricante 04516 CLOTH BELT 211K 1"X65"320 J-WEIGHT
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
Precio12.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la correa
    54 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    320
  • Número de stock del fabricante
    60430042964
  • Número de Upc del fabricante
    00051144045167
  • UPC_NO
    00051144045167

Descripción general

Descripción del fabricante
04516 CINTURÓN DE ROPA 211K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en superficies metálicas
  • El soporte de tela flexible es una buena correa de uso general para lijar en seco
  • La construcción de capa cerrada proporciona un acabado fino y uniforme
  • El pegamento produce acabados finos y uniformes en aplicaciones secas
  • Disponible en grados de 80 a 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs