Motion
10207 LÁMINAS DE LIJADO PARA PANELES DE YESO 4 3/16"X11 1/4" 80D GRANO

3M
10207 DRYWALL SANDING SHEETS 4 3/16"X11 1/4" 80D GRIT

3M™ Hoja de papel Tri-M-ite 10207, 4 3/16 pulg. x 11 1/4 pulg., troquelada, grano 80D
Artículo MI #03175244
No. Fabricante 10207 DRYWALL SANDING SHEETS 4 3/16"X11 1/4" 80D GRIT
Precio0.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10207 DRYWALL SANDING SHEETS 4 3/16"X11 1/4" 80D GRIT

3M™ Hoja de papel Tri-M-ite 10207, 4 3/16 pulg. x 11 1/4 pulg., troquelada, grano 80D
Artículo MI #03175244
No. Fabricante 10207 DRYWALL SANDING SHEETS 4 3/16"X11 1/4" 80D GRIT
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
Precio0.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Ancho general
    4.1875 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11-1/4 pulg.
  • Anchura de la hoja
    4-3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    70071477759
  • Número de Upc del fabricante
    00051144102075
  • UPC_NO
    00051144102075

Descripción general

Descripción del fabricante
10207 LÁMINAS DE LIJADO PARA PANELES DE YESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Precortado a 4-3/16 pulgadas x 11-1/4 pulgadas y troquelado para adaptarse a la mayoría de las herramientas de lijado de placas de yeso
  • grano 80
  • Respaldo de alta resistencia para máxima durabilidad durante las operaciones de lijado y almacenamiento
  • También se puede utilizar para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"