Motion
13914 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 268L  5" X NH 80MIC

3M
13914 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 80MIC

3M™ Disco de película de PSA para microacabado 268L, 80 micrófonos, Tipo D, Negro, 5 pulg. x NH, Die 500X, 500 por caja
Artículo MI #03175266
No. Fabricante 13914 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 80MIC
Price$2.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13914 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 80MIC

3M™ Disco de película de PSA para microacabado 268L, 80 micrófonos, Tipo D, Negro, 5 pulg. x NH, Die 500X, 500 por caja
Artículo MI #03175266
No. Fabricante 13914 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 80MIC
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
Price$2.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60650031614
  • Número de Upc del fabricante
    00051144139149
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144139149

Descripción general

Descripción del fabricante
13914 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco resistente al desgarro soporta un uso intensivo, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • El mineral de óxido de aluminio de corte rápido proporciona un acabado uniforme
  • Respaldo adhesivo sensible a la presión (PSA) para una fácil fijación a herramientas abrasivas
  • Puede funcionar en húmedo para reducir la carga y los residuos en el aire
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, incluidos metales, maderas duras y maderas blandas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs