Motion
14301 ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO 362L  4"X150' X 3"60MIC NÚCLEO CON LLAVE

3M
14301 MICROFINISHING FILM ROLL 362L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rollo de película de microacabado 362L, 60 Mic 3MIL, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #03175275
No. Fabricante 14301 MICROFINISHING FILM ROLL 362L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE
Precio358.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14301 MICROFINISHING FILM ROLL 362L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rollo de película de microacabado 362L, 60 Mic 3MIL, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #03175275
No. Fabricante 14301 MICROFINISHING FILM ROLL 362L 4"X150' X 3"60MIC ASO KEYED CORE
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
Su precio$358.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150 pies
  • Ancho del rodillo
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Color
    Negro
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    60 μ
  • Número de stock del fabricante
    60410006948
  • Número de Upc del fabricante
    00051144143016
  • UPC_NO
    00051144143016

Descripción general

Descripción del fabricante
14301 ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de película de poliéster de alta resistencia de 3 mil se puede utilizar con refrigerante
  • El mineral de óxido de aluminio con grado Micron logra una velocidad de corte rápida y proporciona un acabado uniforme y uniforme
  • El tamaño trasero tipo S (suave) proporciona un recubrimiento de fricción antideslizante para microacabado de árboles de levas y cigüeñales
  • Ideal para aplicaciones de tren de potencia automotriz, superacabado de rodillos y fabricación de precisión
  • Disponible en grados de 9-100 micras para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
  • Rollos largos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos