Motion
14687 PELÍCULA DE MICROACABADO 5MIL CINTA 372L  2"X72"60MIC

3M
14687 MICROFINISHING FILM 5MIL BELT 372L 2"X72"60MIC

3M™ Cinturón de película de microacabado 372L, 60 micrófonos, 2 x 72 pulgadas, 50 por caja
Artículo MI #03175281
No. Fabricante 14687 MICROFINISHING FILM 5MIL BELT 372L 2"X72"60MIC
Precio13.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14687 MICROFINISHING FILM 5MIL BELT 372L 2"X72"60MIC

3M™ Cinturón de película de microacabado 372L, 60 micrófonos, 2 x 72 pulgadas, 50 por caja
Artículo MI #03175281
No. Fabricante 14687 MICROFINISHING FILM 5MIL BELT 372L 2"X72"60MIC
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
Precio13.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    5 mil
  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60 μm
  • Número de stock del fabricante
    60410005551
  • Número de Upc del fabricante
    00051144146871
  • UPC_NO
    00051144146871

Descripción general

Descripción del fabricante
14687 PELÍCULA DE MICROACABADO 5MIL CINTA 372L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio con grado Micron corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme
  • La unión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa abrasiva
  • La construcción de capa cerrada proporciona una buena densidad de grano y ayuda a ofrecer un acabado más fino

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"