Motion
14965 PELÍCULA DE MICROACABADO 5MIL ROLLO TIPO E 472L  4"X150' X 3"15MIC ASO

3M
14965 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"15MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 472L, 15 Mic 5MIL, Tipo E, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #03175286
No. Fabricante 14965 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"15MIC ASO
Precio524.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14965 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"15MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 472L, 15 Mic 5MIL, Tipo E, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #03175286
No. Fabricante 14965 MICROFINISHING FILM 5MIL TYPE E ROLL 472L 4"X150' X 3"15MIC ASO
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
Precio524.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150 pies
  • Ancho del rodillo
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    15 μ
  • Número de stock del fabricante
    60440141681
  • Número de Upc del fabricante
    00051144149650
  • UPC_NO
    00051144149650

Descripción general

Descripción del fabricante
14965 PELÍCULA DE MICROACABADO 5MIL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio con grado Micron corta con nitidez y rapidez a la vez que produce acabados finos
  • El soporte de poliéster de alta resistencia es duradero y tiene un grosor uniforme
  • Disponible en una amplia gama de calidades
  • El tamaño trasero antideslizante ayuda en aplicaciones de tren de potencia, como el microacabado
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs