Motion
CORREA DE TELA 26240  341D  2-1/4"X80"80 X PESO ESQUIADO

3M
26240 CLOTH BELT 341D 2-1/4"X80"80 X-WEIGHT SKIVED

3M™ Cinturón de tela 341D, 80 de peso X, 2-1/4 pulg. x 80 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03175357
No. Fabricante 26240 CLOTH BELT 341D 2-1/4"X80"80 X-WEIGHT SKIVED
Precio16.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26240 CLOTH BELT 341D 2-1/4"X80"80 X-WEIGHT SKIVED

3M™ Cinturón de tela 341D, 80 de peso X, 2-1/4 pulg. x 80 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03175357
No. Fabricante 26240 CLOTH BELT 341D 2-1/4"X80"80 X-WEIGHT SKIVED
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
Precio16.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    80 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    80 pulg.
  • Ancho general
    2.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440197949
  • Número de Upc del fabricante
    00051144262403
  • UPC_NO
    00051144262403

Descripción general

Descripción del fabricante
26240 CINTURÓN DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"