Motion
CORREA DE TELA 30419  340D  37"X75"P180 X PESO

3M
30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 37 in x 75 in P180 peso X, SINE, 5 por caja
Artículo MI #03175377
No. Fabricante 30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT
Precio141.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 340D, 37 in x 75 in P180 peso X, SINE, 5 por caja
Artículo MI #03175377
No. Fabricante 30419 CLOTH BELT 340D 37"X75"P180 X-WEIGHT
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
Precio141.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440211955
  • Número de Upc del fabricante
    00051144304196
  • UPC_NO
    00051144304196

Descripción general

Descripción del fabricante
30419 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"