Motion
40185 BANDA DE TELA 341D  2"X2"50 X PESO

3M
40185 CLOTH BAND 341D 2"X2"50 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 50 de peso X, 2 pulg. x 2 pulg., 100 por caja
Artículo MI #03175389
No. Fabricante 40185 CLOTH BAND 341D 2"X2"50 X-WEIGHT
Precio2.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40185 CLOTH BAND 341D 2"X2"50 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 50 de peso X, 2 pulg. x 2 pulg., 100 por caja
Artículo MI #03175389
No. Fabricante 40185 CLOTH BAND 341D 2"X2"50 X-WEIGHT
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
Precio2.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro de la banda
    2 pulg.
  • Ancho de banda
    2 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440201113
  • Número de Upc del fabricante
    00051144401857
  • UPC_NO
    00051144401857

Descripción general

Descripción del fabricante
40185 BANDA DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs