Motion
CORREA DE TELA 70472  340D  43"X75"60 X PESO ESQUIADO

3M
70472 CLOTH BELT 340D 43"X75"60 X-WEIGHT SKIVED

3M™ Cinturón de tela 340D, 60 de peso X, 43 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 3 por caja
Artículo MI #03175396
No. Fabricante 70472 CLOTH BELT 340D 43"X75"60 X-WEIGHT SKIVED
Precio164.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70472 CLOTH BELT 340D 43"X75"60 X-WEIGHT SKIVED

3M™ Cinturón de tela 340D, 60 de peso X, 43 pulg. x 75 pulg., Film-lok, Single-flex, 3 por caja
Artículo MI #03175396
No. Fabricante 70472 CLOTH BELT 340D 43"X75"60 X-WEIGHT SKIVED
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
Precio164.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    43 pulg.
  • Longitud total
    75 pulg.
  • Ancho general
    43 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P60
  • Número de stock del fabricante
    60440212391
  • Número de Upc del fabricante
    00051144704729
  • UPC_NO
    00051144704729

Descripción general

Descripción del fabricante
70472 CINTURÓN DE ROPA 340D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece una mayor tasa de corte y vida útil del abrasivo
  • La construcción de capa abierta proporciona un mejor corte en todos los bosques y ayuda a evitar la carga
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad para entornos de alta producción
  • El soporte lavable permite un uso repetido en sustratos de alta carga como el pino
  • La construcción de la unión de resina soporta el calor y la presión altos para una vida útil más larga

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good