Motion
76974 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D DISCO 268L  5" X NH 40MIC

3M
76974 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 40MIC

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 40 μm
Artículo MI #03175430
No. Fabricante 76974 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 40MIC
Precio2.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76974 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 40MIC

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 40 μm
Artículo MI #03175430
No. Fabricante 76974 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 40MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D-Peso
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    40 μm
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60020006809
  • Número de Upc del fabricante
    00051144769742
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051144769742

Descripción general

Descripción del fabricante
76974 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Abrasivo de corte rápido para un acabado preciso, uniforme y de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad
  • Para metal, plástico, reparación de manchas de pintura, componentes de trenes de potencia automotrices, superacabado de rollos
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
Los clientes también compraron