Motion
CORREA DE TELA 84405  777F  2"X18-15/16"60 YF-WEIGHT L-FLEX

3M
84405 CLOTH BELT 777F 2"X18-15/16"60 YF-WEIGHT L-FLEX

3M™ Cinturón de tela 777F, 60 YF de peso, 2 x 18-15/16 pulg., Fabri-lok, L-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03175525
No. Fabricante 84405 CLOTH BELT 777F 2"X18-15/16"60 YF-WEIGHT L-FLEX
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84405 CLOTH BELT 777F 2"X18-15/16"60 YF-WEIGHT L-FLEX

3M™ Cinturón de tela 777F, 60 YF de peso, 2 x 18-15/16 pulg., Fabri-lok, L-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #03175525
No. Fabricante 84405 CLOTH BELT 777F 2"X18-15/16"60 YF-WEIGHT L-FLEX
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    18-15/16 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.
  • Longitud total
    18.93 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60410003721
  • Número de Upc del fabricante
    00051144844050
  • UPC_NO
    00051144844050

Descripción general

Descripción del fabricante
84405 CINTURÓN DE ROPA 777F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa

You May Also Like