Motion
97496 BANDA DE TELA 341D  3/4"X3/4"36 X PESO

3M
97496 CLOTH BAND 341D 3/4"X3/4"36 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 36 de peso X, 3/4 pulg. x 3/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #03175864
No. Fabricante 97496 CLOTH BAND 341D 3/4"X3/4"36 X-WEIGHT
Precio1.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97496 CLOTH BAND 341D 3/4"X3/4"36 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 36 de peso X, 3/4 pulg. x 3/4 pulg., 100 por caja
Artículo MI #03175864
No. Fabricante 97496 CLOTH BAND 341D 3/4"X3/4"36 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro de la banda
    3/4 pulg.
  • Ancho de banda
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Herramienta compatible
    Molinillo de troqueles, lijadora en línea
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440200529
  • Número de Upc del fabricante
    00051144974962
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • UPC_NO
    00051144974962

Descripción general

Descripción del fabricante
97496 BANDA DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno