Motion
97661 DISCO DE TELA PSA 348D  9" X NH P120 X PESO

3M
97661 PSA CLOTH DISC 348D 9"XNH P120 X-WEIGHT

3M™ disco de tela PSA 348D, P120 de peso X, 9 pulg. x NH, troquel 900J, 50 por interior, 250 por caja
Artículo MI #03175941
No. Fabricante 97661 PSA CLOTH DISC 348D 9"XNH P120 X-WEIGHT
Precio8.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97661 PSA CLOTH DISC 348D 9"XNH P120 X-WEIGHT

3M™ disco de tela PSA 348D, P120 de peso X, 9 pulg. x NH, troquel 900J, 50 por interior, 250 por caja
Artículo MI #03175941
No. Fabricante 97661 PSA CLOTH DISC 348D 9"XNH P120 X-WEIGHT
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
Precio8.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    9 pulg.
  • Diámetro total
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    P120
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440202962
  • Número de Upc del fabricante
    00051144976614
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144976614

Descripción general

Descripción del fabricante
97661 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno