Motion
97750 ALMOHADILLA CROSS 341D  2-1/2"X2-1/2"X3/4"60 X PESO

3M
97750 CROSS PAD 341D 2-1/2"X2-1/2"X3/4"60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 2-1/2 pulg. x 2-1/2 pulg. x 3/4 pulg., 60 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #03175983
No. Fabricante 97750 CROSS PAD 341D 2-1/2"X2-1/2"X3/4"60 X-WEIGHT
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
97750 CROSS PAD 341D 2-1/2"X2-1/2"X3/4"60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 2-1/2 pulg. x 2-1/2 pulg. x 3/4 pulg., 60 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #03175983
No. Fabricante 97750 CROSS PAD 341D 2-1/2"X2-1/2"X3/4"60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.5 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.
  • Peso
    0.021 lb
  • Ancho
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440200669
  • Número de Upc del fabricante
    00051144977505
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadilla cruzada
  • UPC_NO
    00051144977505

Descripción general

Descripción del fabricante
97750 ALMOHADILLA CROSS 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Almohadilla de lijado flexible en forma de cruz que se adapta a orificios o canales de varios tamaños
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno