Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Grosor general1.5 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Peso0.143 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- ColorMarrón
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante60440200743
- Número de Upc del fabricante00051144977833
- Tipos de productosAlmohadilla cruzada
- UPC_NO00051144977833
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Almohadilla de lijado flexible en forma de cruz que se adapta a orificios o canales de varios tamaños
- El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
- El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
- La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
- La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.