Motion
99404 PINTURA PRO-PAK Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO (ALOX)99404NA  9"X11" 100C

3M
99404 PRO-PAK PAINT & RUST REMOVAL (ALOX)99404NA 9"X11" 100C

3M™ Papel de lija de óxido de aluminio 99404NA, 9 in x 11 in, grano 100 , 25 sht/paquete
Artículo MI #03176012
No. Fabricante 99404 PRO-PAK PAINT & RUST REMOVAL (ALOX)99404NA 9"X11" 100C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
99404 PRO-PAK PAINT & RUST REMOVAL (ALOX)99404NA 9"X11" 100C

3M™ Papel de lija de óxido de aluminio 99404NA, 9 in x 11 in, grano 100 , 25 sht/paquete
Artículo MI #03176012
No. Fabricante 99404 PRO-PAK PAINT & RUST REMOVAL (ALOX)99404NA 9"X11" 100C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Número de grano
    100
  • Número de stock del fabricante
    70070927036
  • Número de Upc del fabricante
    00051144994045
  • Número de hojas
    25
  • UPC_NO
    00051144994045

Descripción general

Descripción del fabricante
99404 PINTURA PRO-PAK Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • grano 100
  • Papel de lija multiusos
  • Para uso en pintura, madera y metal
  • Abrasivo sintético extremadamente resistente y duradero
  • El revestimiento de resina aumenta la vida útil y el corte del papel de lija