Motion
99420 PRO-PAK WETORDRY ENTRE CAPAS DE ACABADO SAND SHEET 99420NA  9"X11"400A G

3M
99420 PRO-PAK WETORDRY BETWEEN FINISH COATS SAND SHEET 99420NA 9"X11"400A G

3M™ Pro-Pak ・ Wetordry entre revestimientos de acabado Hojas de lijado 99420NA, 9 in x 11 in, grano 400A 25 sht paquete
Artículo MI #03176020
No. Fabricante 99420 PRO-PAK WETORDRY BETWEEN FINISH COATS SAND SHEET 99420NA 9"X11"400A G
Price$35.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
99420 PRO-PAK WETORDRY BETWEEN FINISH COATS SAND SHEET 99420NA 9"X11"400A G

3M™ Pro-Pak ・ Wetordry entre revestimientos de acabado Hojas de lijado 99420NA, 9 in x 11 in, grano 400A 25 sht paquete
Artículo MI #03176020
No. Fabricante 99420 PRO-PAK WETORDRY BETWEEN FINISH COATS SAND SHEET 99420NA 9"X11"400A G
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
Price$35.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Superfino
  • Número de grano
    400
  • Número de stock del fabricante
    70070927127
  • Número de Upc del fabricante
    00051144994205
  • Número de hojas
    25
  • UPC_NO
    00051144994205

Descripción general

Descripción del fabricante
99420 WETORDRY PRO-PAK ENTRE ACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • grano 400A
  • Metal duro de silicio abrasivo, un mineral sintético afilado que corta de forma rápida y suave
  • Usar con agua o aceite de corte para reducir las obstrucciones y prolongar la vida útil del abrasivo
  • Se ofrece en dos pesos de papel impermeable para adaptarse a sus necesidades específicas de lijado: soporte flexible de peso "A" para lijado de contornos y soporte duradero de peso "C" para una mejor eliminación de material y nivelación de superficies generales
  • Para áreas planas, para usar a mano o con bloque de lijado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo