Motion
99431 LÁMINA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO PRO-PAK 99431NA  4.1875"X11.25" 150C GRANO

3M
99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT

3M™ Hoja de lijado de yeso 99431NA, 4 3/16 pulg. x 11 1/4 pulg., grano 150 , 25 mallas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #03176027
No. Fabricante 99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT
Price$15.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT

3M™ Hoja de lijado de yeso 99431NA, 4 3/16 pulg. x 11 1/4 pulg., grano 150 , 25 mallas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #03176027
No. Fabricante 99431 PRO-PAK DRYWALL SANDING SHEET 99431NA 4.1875"X11.25" 150C GRIT
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
Price$15.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud total
    11.25 pulg.
  • Ancho general
    4.1875 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11-1/4 pulg.
  • Anchura de la hoja
    4.1875 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Número de grano
    150
  • Número de stock del fabricante
    70005137057
  • Número de Upc del fabricante
    00051144994311
  • Número de hojas
    25
  • UPC_NO
    00051144994311

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE LIJADO PARA PANELES DE YESO 99431 PRO-PAK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Precortado a 4-3/16 pulgadas x 11-1/4 pulgadas
  • Corte troquelado para adaptarse a la mayoría de las herramientas de lijado de placas de yeso
  • Respaldo de alta resistencia para máxima durabilidad durante las operaciones de lijado y almacenamiento
  • También se puede utilizar para lijar madera, metal, plástico y superficies pintadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos