Motion
CINTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 00012 SCOTCHRAP IMPRESA PARA TODO TIPO DE CLIMA 50--1X100'

3M
00012 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--1X100'

CINTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 00012 SCOTCHRAP IMPRESA PARA TODO TIPO DE CLIMA 50--1X100'
Artículo MI #03176046
No. Fabricante 00012 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--1X100'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00012 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--1X100'

CINTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 00012 SCOTCHRAP IMPRESA PARA TODO TIPO DE CLIMA 50--1X100'
Artículo MI #03176046
No. Fabricante 00012 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--1X100'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1" x 100ft
  • Longitud
    100 pies
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -55 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +175 °F
  • UPC_NO
    00054007000129

Descripción general

Descripción del fabricante
00012 SCOTCHRAP ESTAMPADO PARA TODO TIPO DE CLIMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.