Motion
CINTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 00018 SCOTCHRAP IMPRESA PARA TODO TIPO DE CLIMA 50--4X100'

3M
00018 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--4X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 50, 4 pulg. x 100 pies, impresa, negra, 12 rollos/caja
Artículo MI #03176049
No. Fabricante 00018 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--4X100'
Precio131.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00018 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--4X100'

3M™ Cinta de protección contra la corrosión de vinilo Scotchrap 50, 4 pulg. x 100 pies, impresa, negra, 12 rollos/caja
Artículo MI #03176049
No. Fabricante 00018 SCOTCHRAP PRINTED ALL-WEATHER CORROSION PROTECTION TAPE 50--4X100'
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
Precio131.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    2.4 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    7010397563
  • Número de Upc del fabricante
    00054007000181
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +175 °F
  • Tipos de productos
    Cintas de protección contra la corrosión
  • UPC_NO
    00054007000181

Descripción general

Descripción del fabricante
00018 SCOTCHRAP ESTAMPADO PARA TODO TIPO DE CLIMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege los sistemas de tuberías de metal contra la corrosión
  • Adhesivo de goma sensible a la presión que garantiza una adherencia excelente y proporciona una adherencia optimizada
  • Viene en PVC negro duradero
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -48 a 80 °C (-55 a 176 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU