Motion
00059

3M
00059

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de soporte de caucho de etileno y propileno, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #03176051
No. Fabricante 00059
Precio71.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00059

Scotch® Cinta eléctrica de caucho: 1 pulg. de ancho, 30 mil de grosor, 30 pies de longitud, material de soporte de caucho de etileno y propileno, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #03176051
No. Fabricante 00059
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
Precio71.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Resistencia a la tensión
    8.0 pulg./lb
  • Grosor
    30 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico, aislamiento
  • Material de apoyo
    Caucho de etileno y propileno
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    HT002001283
  • Número de Upc del fabricante
    07891040003969
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    90 °C, 194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • Estándares cumplidos
    ASTM D-4388 Tipo 1, 2 y 3, RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    Caucho de etileno y propileno
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • UPC_NO
    00054007000594
  • Voltaje
    69,000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ELÉCTRICA 7000034850 ESCOCESA 23
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Respaldo de caucho de etileno propileno autofundible y adhesivo de resina de caucho altamente adaptable
  • Temperatura nominal para adhesión continua a 194°F (90°C)
  • El forro especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante la aplicación
  • Aprobado por ASTM y cumple con RoHS 2002/65/EC