Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.004 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRetardante de llama
- ColorAzul
- Conductores compatiblesCobre
- Configuración del conectorEjecutar/Tocar
- Material de contactoLatón
- Revestimiento de contactoEstaño
- Color de aislamientoAzul claro
- Material de aislamientoPolipropileno
- Número de Upc del fabricante00054007008408
- Temperatura máxima de funcionamiento+105 °C
- Calibre máximo del cable16 AWG
- Cantidad mínima del pedido5000
- Calibre mínimo del cable18 AWG
- Número de conexiones de toma1
- Número de a través de conexiones2
- Tipos de productosConector
- Pulsar tipo de conexiónEngaste de desplazamiento de aislamiento
- UPC_NO00054007008408
- Clasificación de voltaje600 V
- Rango del calibre del cableDe 18 a 16 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El conector azul aislado con polipropileno es adecuado para empalmes en paralelo o en macho de roscar
- Ayuda a proporcionar un sellado resistente a la humedad
- Admite 22 a 14 AWG sólido/trenzado
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.