Motion
00907 OREJETA LARGA DE BARRIL DE COBRE SCOTCHLOK DE DOS ORIFICIOS 31178 35 KV 1000 KCMIL WHIT

3M
00907 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31178 35 KV 1000 KCMIL WHIT

3M™ Terminal largo de barril de cobre Scotchlok™ de dos orificios 31178, hasta 35 kV, 1000 kcmil, blanco, 6/caja
Artículo MI #03176055
No. Fabricante 00907 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31178 35 KV 1000 KCMIL WHIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00907 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31178 35 KV 1000 KCMIL WHIT

3M™ Terminal largo de barril de cobre Scotchlok™ de dos orificios 31178, hasta 35 kV, 1000 kcmil, blanco, 6/caja
Artículo MI #03176055
No. Fabricante 00907 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31178 35 KV 1000 KCMIL WHIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.28 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre postes
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de color
    Blanco
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007009078
  • Calibre máximo del cable
    1000 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    2
  • UPC_NO
    00054007009078
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 1000

Descripción general

Descripción del fabricante
00907 SCOTCHLOK DE COBRE DE DOS ORIFICIOS DE LONGITUD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro largo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Para aplicaciones de hasta 35 kV
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU