Motion
01162 HORQUILLA SCOTCHLOK VINILO COSTURA SOLDADA INSUL MV18-6FK  22-18 AWG

3M
01162 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV18-6FK 22-18 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada aislada de vinilo MV18-6FK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176110
No. Fabricante 01162 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV18-6FK 22-18 AWG
Price$0.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01162 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV18-6FK 22-18 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada aislada de vinilo MV18-6FK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176110
No. Fabricante 01162 SCOTCHLOK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV18-6FK 22-18 AWG
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
Price$0.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    0.9 pulg.
  • Ancho general
    0.34 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Details

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007011620
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla estándar
  • UPC_NO
    00054007011620
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01162 HORQUILLA SCOTCHLOK DE VINILO SOLDADO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Diseño de lengüeta más ancha para usar en tacos independientes
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo