Motion
01200 HORQUILLA DE BLOQUE DE SCOTCHLOK NO INSUL COSTURA REFORZADA MU18-8FBK PASADOR SZ8

3M
01200 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-8FBK STUD SZ8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, costura reforzada no aislada MU18-8FBK, pasador tamaño 8, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 1000/caja
Artículo MI #03176121
No. Fabricante 01200 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-8FBK STUD SZ8
Precio0.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01200 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-8FBK STUD SZ8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, costura reforzada no aislada MU18-8FBK, pasador tamaño 8, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 1000/caja
Artículo MI #03176121
No. Fabricante 01200 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-8FBK STUD SZ8
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
Precio0.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.65 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007012009
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007012009
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK 01200 NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja