Motion
01214 HORQUILLA SCOTCHLOK BLOQUE NYLON AGARRE INSUL MNG18-6FB/ESPÁRRAGO SK SZ6

3M
01214 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FB/SK STUD SZ6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre de aislamiento MNG18-6FB/SK, pasador tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176131
No. Fabricante 01214 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FB/SK STUD SZ6
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01214 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FB/SK STUD SZ6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre de aislamiento MNG18-6FB/SK, pasador tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176131
No. Fabricante 01214 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FB/SK STUD SZ6
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007012146
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007012146
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01214 SCOTCHLOK CON HORQUILLA ANCHA DE NAILON INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.