Motion
23256 CAC/C3W33

SKF
23256 CAC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03176191
No. Fabricante 23256 CAC/C3W33
Precio25,119.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23256 CAC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 500 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03176191
No. Fabricante 23256 CAC/C3W33
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
Precio25,119.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    176 mm
  • Peso
    326.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23256 CAC C3 W33 BRG