Motion
7308 BECBJ

SKF
7308 BECBJ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03176200
No. Fabricante 7308 BECBJ
Precio253.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7308 BECBJ

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03176200
No. Fabricante 7308 BECBJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7308 BECBJ BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316576634062
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    33.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576634062

Descripción general

Descripción del fabricante
7308 BECBJ BRG