Motion
CWY 18 pulg.

Flexaust
CWY 18 in

Manguera de conducto - Manguera de nylon revestida de neopreno negro de doble capa y 18.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 7.00 psi
Artículo MI #03176255
No. Fabricante CWY 18 in
Precio114.79 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
CWY 18 in

Manguera de conducto - Manguera de nylon revestida de neopreno negro de doble capa y 18.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 7.00 psi
Artículo MI #03176255
No. Fabricante CWY 18 in
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
Precio114.79 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    11.600 pulg.
  • Diámetro interior
    18.000 pulg.
  • Peso
    3.10 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de arena de fundición, fijación de vidrio, manipulación de materiales, polvo y a granel, trituradoras, barredoras de calles y estacionamientos
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de nylon con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Nailon
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    1.50 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWY
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    7.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CWY MANGUERA FLEXIBLE DE 18" X 8.33'
  • La construcción de neopreno y nailon ofrece una excelente resistencia a la abrasión y una vida útil de flexión superior
  • Maneja tanto la presión positiva como la negativa
  • Excelente resistencia a la tracción
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo