Motion
8344G072DC24/DCD

ASCO
8344G072DC24/DCD

8344G072DC24/DCD
Artículo MI #03176299
No. Fabricante 8344G072DC24/DCD
Precio1,204.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8344G072DC24/DCD

8344G072DC24/DCD
Artículo MI #03176299
No. Fabricante 8344G072DC24/DCD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,204.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    154 mm
  • Ancho general
    81 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    4.39 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    10 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +10 a +125 psi (aire, gas inerte, líquido)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
8344G072DC24/DCD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo