Motion
01263 HORQUILLA ESCOTCHLOK CON BRIDAS, AGARRE INSUL DE NYLON MNG18-6FFBK  22-18 AWG

3M
01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG

Scotchlok™ Horquilla de bloque bridada - Tamaño de perno #6 , barril aislado, forma de terminal de horquilla de bloque bridada, tipo de conexión de engarce
Artículo MI #03176353
No. Fabricante 01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG
Precio1.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG

Scotchlok™ Horquilla de bloque bridada - Tamaño de perno #6 , barril aislado, forma de terminal de horquilla de bloque bridada, tipo de conexión de engarce
Artículo MI #03176353
No. Fabricante 01263 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-6FFBK 22-18 AWG
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
Precio1.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007012634
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloque bridada
  • UPC_NO
    00054007012634
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA CON BRIDAS 01263 SCOTCHLOK DE NYLON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos