Motion
01269 HORQUILLA CON BRIDAS DE BLOQUE DE SCOTCHLOK CON ENTREPIERNA MVU18-10FFBK  22-18AWG

3M
01269 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU18-10FFBK 22-18AWG

3M™ Horquilla de bloque con brida Scotchlok™, costura reforzada aislada de vinilo MVU18-10FFBK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176358
No. Fabricante 01269 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU18-10FFBK 22-18AWG
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01269 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU18-10FFBK 22-18AWG

3M™ Horquilla de bloque con brida Scotchlok™, costura reforzada aislada de vinilo MVU18-10FFBK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176358
No. Fabricante 01269 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU18-10FFBK 22-18AWG
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
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.85 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007012696
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloque bridada
  • UPC_NO
    00054007012696
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA CON BRIDA DE BLOQUE SCOTCHLOK 01269
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro de vinilo rojo aislado con costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja