Motion
01300 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK NO INSUL COSTURA REFORZADA MU18-250DFK  22-18AWG

3M
01300 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-250DFK 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, costura reforzada no aislada MU18-250DFK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176362
No. Fabricante 01300 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-250DFK 22-18AWG
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01300 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-250DFK 22-18AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, costura reforzada no aislada MU18-250DFK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176362
No. Fabricante 01300 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTED SEAM MU18-250DFK 22-18AWG
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.080 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.66 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.032 pulg. x 0.250 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.032 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Material de conexión
    Latón
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Sexo
    Mujer
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Material de aislamiento
    Ninguna
  • Tipo de aislamiento
    Desnudo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007013006
  • Temperatura máxima
    347 °F
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00054007013006
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01300 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja