Motion
01312 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK SIN COSTURAS INSUL DE VINILO MV18BCK  22-18 AWG

3M
01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin costuras y aislado de vinilo MV18BCK, 22-18 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176368
No. Fabricante 01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, sin costuras y aislado de vinilo MV18BCK, 22-18 AWG, 500/caja
Artículo MI #03176368
No. Fabricante 01312 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSUL SEAMLESS MV18BCK 22-18 AWG
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.070 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.28 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    1.02 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Código de color
    Rojo
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Tipo de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007013129
  • Temperatura máxima
    221 °F
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Tipo de costura
    Soldado
  • Estándares cumplidos
    Homologación UL, certificación CSA, RoHS 2011/65/EU
  • UPC_NO
    00054007013129
  • Clasificación de voltaje
    600 V
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG
  • Rango de cables
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01312 SCOTCHLOK CONECTOR DE TOPE VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro sin costuras con aislamiento de vinilo rojo que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Ofrece conexión eléctrica a un extremo preenroscado de un cable trenzado
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU