Motion
01342 LENGÜETA DE ANILLO MULTITACO SCOTCHLOK VINILO SOLDADO INSUL MV18-610RK  22-18A

3M
01342 SCOTCHLOK MULTI-STUD RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED MV18-610RK 22-18A

3M™ Lengüeta de anillo con múltiples pasadores Scotchlok™, Costura soldada aislada de vinilo MV18-610RK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176376
No. Fabricante 01342 SCOTCHLOK MULTI-STUD RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED MV18-610RK 22-18A
Precio0.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01342 SCOTCHLOK MULTI-STUD RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED MV18-610RK 22-18A

3M™ Lengüeta de anillo con múltiples pasadores Scotchlok™, Costura soldada aislada de vinilo MV18-610RK, 22-18 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176376
No. Fabricante 01342 SCOTCHLOK MULTI-STUD RING TONGUE VINYL INSUL BRAZED MV18-610RK 22-18A
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
Precio0.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.01 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10, #6, #8
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007013426
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • UPC_NO
    00054007013426
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
LENGÜETA DE ANILLO CON VARIOS TACOS 01342 SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta de anillo con varios tacos que se ajusta a varios tamaños de tacos
  • Tamaños de poste #6 a #10
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja