Motion
01357 HORQUILLA SCOTCHLOK DE BLOQUEO DE NYLON INSUL CON AGARRE INSUL MNG18-8FLK TACO SZ 8

3M
01357 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG18-8FLK STUD SZ 8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG18-8FLK, pasador tamaño 8, 1000/caja
Artículo MI #03176384
No. Fabricante 01357 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG18-8FLK STUD SZ 8
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01357 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG18-8FLK STUD SZ 8

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre aislante MNG18-8FLK, pasador tamaño 8, 1000/caja
Artículo MI #03176384
No. Fabricante 01357 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG18-8FLK STUD SZ 8
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Rojo
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007013570
  • Calibre máximo del cable
    18 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    22 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007013570
  • Rango del calibre del cable
    De 22 a 18 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01357 HORQUILLA DE BLOQUEO SCOTCHLOK INSUL DE NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.