Motion
01437 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK AGARRE INSUL DE NYLON MNG14-10R/LK STUD SZ 10

3M
01437 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG14-10R/LK STUD SZ 10

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Aislamiento de nailon con agarre aislante MNG14-10R/LK, Tachuelas Tamaño 10, 1000/Estuche
Artículo MI #03176416
No. Fabricante 01437 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG14-10R/LK STUD SZ 10
Precio0.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01437 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG14-10R/LK STUD SZ 10

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Aislamiento de nailon con agarre aislante MNG14-10R/LK, Tachuelas Tamaño 10, 1000/Estuche
Artículo MI #03176416
No. Fabricante 01437 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL GRIP MNG14-10R/LK STUD SZ 10
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
Precio0.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.94 pulg.
  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de stock del fabricante
    7100164004
  • Número de Upc del fabricante
    00054007014379
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • UPC_NO
    00054007014379
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01437 INSUL DE NAILON CON LENGÜETA DE ANILLA DE SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de nailon azul aislado con costuras reforzadas que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Manguito de latón sin costuras diseñado en embudo que facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja