Motion
01520 HORQUILLA SCOTCHLOK CON COSTURA SOLDADA NO INUL M14-10FK  16-14 AWG

3M
01520 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M14-10FK 16-14 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada no aislada M14-10FK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176433
No. Fabricante 01520 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M14-10FK 16-14 AWG
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01520 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M14-10FK 16-14 AWG

3M™ Horquilla Scotchlok™, costura soldada no aislada M14-10FK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176433
No. Fabricante 01520 SCOTCHLOK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M14-10FK 16-14 AWG
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
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007015208
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla estándar
  • UPC_NO
    00054007015208
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01520 HORQUILLA SCOTCHLOK NO SOLDADA INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.