Motion
01581 HORQUILLA SCOTCHLOK BLOQUE NYLON AGARRE INSUL MNG14-6FBK PASADOR SZ6

3M
01581 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FBK STUD SZ6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre de aislamiento MNG14-6FBK, pasador tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176456
No. Fabricante 01581 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FBK STUD SZ6
Precio1.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01581 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FBK STUD SZ6

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™, aislamiento de nailon con agarre de aislamiento MNG14-6FBK, pasador tamaño 6, 1000/caja
Artículo MI #03176456
No. Fabricante 01581 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-6FBK STUD SZ6
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
Precio1.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007015819
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloqueo
  • UPC_NO
    00054007015819
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01581 SCOTCHLOK CON HORQUILLA ANCHA DE NAILON INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos