Motion
01631 HORQUILLA ESCOTCHLOK CON BRIDAS, AGARRE INSUL DE NYLON MNG14-10FFBK  16-14 AWG

3M
01631 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FFBK 16-14 AWG

3M™ Horquilla con brida Scotchlok™ Block, nylon aislado con agarre de aislamiento MNG14-10FFBK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176472
No. Fabricante 01631 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FFBK 16-14 AWG
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01631 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FFBK 16-14 AWG

3M™ Horquilla con brida Scotchlok™ Block, nylon aislado con agarre de aislamiento MNG14-10FFBK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176472
No. Fabricante 01631 SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG14-10FFBK 16-14 AWG
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del poste
    #10
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    00054007016311
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloque bridada
  • UPC_NO
    00054007016311
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA CON BRIDAS 01631 SCOTCHLOK DE NYLON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.