Motion
01634 BLOQUE SCOTCHLOK HORQUILLA BRIDADA VNL ENTREPIERNA COSTURA DE TOPE MVU14-8FFBK  16-14 AWG

3M
01634 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU14-8FFBK 16-14 AWG

3M™ Horquilla con brida Scotchlok™ Block, costura reforzada aislada de vinilo MVU14-8FFBK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176474
No. Fabricante 01634 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU14-8FFBK 16-14 AWG
Precio0.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01634 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU14-8FFBK 16-14 AWG

3M™ Horquilla con brida Scotchlok™ Block, costura reforzada aislada de vinilo MVU14-8FFBK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176474
No. Fabricante 01634 SCOTCHLOK BLOCK FLANGED FORK VNL INS BUTT SEAM MVU14-8FFBK 16-14 AWG
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
Precio0.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.85 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Tamaño del poste
    #8
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Material de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007016342
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Forma del terminal
    Horquilla de bloque bridada
  • UPC_NO
    00054007016342
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA CON BRIDA DE BLOQUE SCOTCHLOK 01634
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro con costura reforzada y aislamiento de vinilo azul garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #8
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja