Motion
01758 LENGÜETA ANULAR DE SCOTCHLOK ALTA TEMP COSTURA A TOPE MU14-6RHT/SK 16-14 AWG

3M
01758 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU14-6RHT/SK 16-14 AWG

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU14-6RHT/SK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176477
No. Fabricante 01758 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU14-6RHT/SK 16-14 AWG
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01758 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU14-6RHT/SK 16-14 AWG

3M™ Lengüeta anular Scotchlok™, Costura reforzada para alta temperatura MU14-6RHT/SK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176477
No. Fabricante 01758 SCOTCHLOK RING TONGUE HI TEMP BUTT SEAM MU14-6RHT/SK 16-14 AWG
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.6 pulg.
  • Tamaño del poste
    #6
  • Grosor del terminal
    0.03 pulg.

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Acero
  • Revestimiento de contacto
    Níquel
  • Número de Upc del fabricante
    00054007017585
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • UPC_NO
    00054007017585
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01758 SCOTCHLOK LENGÜETA DE ANILLO ALTA TEMP COLGAJO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Para uso en hornos, motores, accesorios de iluminación y otras aplicaciones
  • Tamaño del poste #6
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 1000/caja