Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total0.7 pulg.
- Tamaño del poste#10
- Grosor del terminal0.03 pulg.
Detalles
- Orientación de la conexiónRecto
- Tipo de conexiónEngarce
- Material de contactoAcero
- Revestimiento de contactoNíquel
- Número de Upc del fabricante00054007017592
- Calibre máximo del cable14 AWG
- Calibre mínimo del cable16 AWG
- UPC_NO00054007017592
- Rango del calibre del cableDe 16 a 14 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
- La boca biselada facilita la inserción de los alambres
- Para uso en hornos, motores, accesorios de iluminación y otras aplicaciones
- Tamaño del poste #10
- Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
- Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
- Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
- 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
- 1000/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.