Motion
01761 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK ALTA TEMPERATURA COSTURA REFORZADA MU14BCHTK  16-14 AWG

3M
01761 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14BCHTK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, Costura a tope para alta temperatura MU14BCHTK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176480
No. Fabricante 01761 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14BCHTK 16-14 AWG
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01761 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14BCHTK 16-14 AWG

3M™ Conector de tope Scotchlok™, Costura a tope para alta temperatura MU14BCHTK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176480
No. Fabricante 01761 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14BCHTK 16-14 AWG
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.090 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1/4 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.56 pulg.

Detalles

  • Código de color
    Azul
  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Empalme de nalgas
  • Material de contacto
    Acero
  • Revestimiento de contacto
    Níquel
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Tipo de aislamiento
    Desnudo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007017615
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • UPC_NO
    00054007017615
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01761 CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Para uso en hornos, motores, accesorios de iluminación y otras aplicaciones
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • 1000/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos