Motion
01762 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK ALTA TEMPERATURA COSTURA REFORZADA MU14-187DFHTK  16-14 AWG

3M
01762 SCOTCHLOK FEMALE DISC HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14-187DFHTK 16-14 AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, Costura reforzada de alta temperatura MU14-187DFHTK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176481
No. Fabricante 01762 SCOTCHLOK FEMALE DISC HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14-187DFHTK 16-14 AWG
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01762 SCOTCHLOK FEMALE DISC HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14-187DFHTK 16-14 AWG

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™, Costura reforzada de alta temperatura MU14-187DFHTK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176481
No. Fabricante 01762 SCOTCHLOK FEMALE DISC HIGH TEMP BUTTED SEAM MU14-187DFHTK 16-14 AWG
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.085 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.58 pulg.
  • Tamaño de la pestaña
    0.020 pulg. x 0.187 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    0.187 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.02 pulg.

Detalles

  • Material de conexión
    Acero
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Acero
  • Revestimiento de contacto
    Níquel
  • Sexo
    Mujer
  • Color de aislamiento
    Desnudo
  • Material de aislamiento
    Ninguna
  • Tipo de aislamiento
    Desnudo
  • Número de Upc del fabricante
    00054007017622
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Homologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
  • UPC_NO
    00054007017622
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01762 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra de alta temperatura ofrecen una fuerza de retención excelente
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.187-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de acero duradero para aplicaciones de alta temperatura y con revestimiento de níquel resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 900 °F (482 °C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja