Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cilindro0.085 pulg.
- Clasificación de voltaje máximo600 V
- Diámetro total0.23 pulg.
- Longitud total0.78 pulg.
- Ancho general0.37 pulg.
- Tamaño de la pestaña0.020 pulg. x 0.187 pulg.
- Anchura de la pestaña0.187 pulg.
- Grosor del terminal0.02 pulg.
Detalles
- Material de conexiónCobre estañado
- Orientación de la conexiónRecto
- Tipo de conexiónEngarce
- Material de contactoLatón
- Revestimiento de contactoEstaño
- SexoMujer
- Color de aislamientoAzul
- Material de aislamientoVinilo
- Tipo de aislamientoVinilo
- Número de Upc del fabricante00054007017769
- Temperatura máxima221 °F
- Calibre máximo del cable14 AWG
- Cantidad mínima del pedido1000
- Calibre mínimo del cable16 AWG
- Tipo de costuraAcolchado
- Estándares cumplidosHomologado por UL, certificado por CSA, cumple con RoHS
- UPC_NO00054007017769
- Rango del calibre del cableDe 16 a 14 AWG
- Rango de cablesDe 16 a 14 AWG
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cilindro azul con aislamiento de vinilo y costura reforzada con un manguito de cloruro de polivinilo diseñado con embudo que permite la inserción sencilla de alambres
- Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
- Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
- Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.187-in
- Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
- Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
- Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
- Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
- Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
- 1000/caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.