Motion
01778 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK NO INSUL COSTURA A TOPE MU14-187DF/MARCA 16-14 WG

3M
01778 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTD SEAM MU14-187DF/FLAGK 16-14 WG

3M™ Bandera de desconexión hembra Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU14-187DF/FLAGK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176492
No. Fabricante 01778 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTD SEAM MU14-187DF/FLAGK 16-14 WG
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01778 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTD SEAM MU14-187DF/FLAGK 16-14 WG

3M™ Bandera de desconexión hembra Scotchlok™, Costura reforzada no aislada MU14-187DF/FLAGK, 16-14 AWG, 1000/caja
Artículo MI #03176492
No. Fabricante 01778 SCOTCHLOK FEMALE DISC NON-INSUL BUTTD SEAM MU14-187DF/FLAGK 16-14 WG
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
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.47 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    0.187 pulg.
  • Grosor del terminal
    0.02 pulg.
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Latón
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Sexo
    Mujer
  • Número de Upc del fabricante
    00054007017783
  • Calibre máximo del cable
    14 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • Calibre mínimo del cable
    16 AWG
  • UPC_NO
    00054007017783
  • Rango del calibre del cable
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
01778 DISCO HEMBRA SCOTCHLOK NO INSUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada y boca biselada permite la inserción sencilla de alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de bandera de desconexión hembra ofrecen una fuerza de retención excelente
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.187-in
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caja